PrismaSeT G Active - Toit connecté pour coffret - L300 - IP30

Main media

Caractéristiques principales

  • Profondeur 195 mm
  • Hauteur 85 mm
  • Largeur 300 mm

PrismaSeT G Active - Toit connecté sans fil pour coffret - L300 - IP30

 
 

Détails du produit

Ce toit peut remplacer un toit standard en tôle. Il intègre une passerelle de communication qui permet de transmettre sans fil, via le cloud, les infos disponibles dans le coffret, comptage, mesure, position disjoncteur. Le toit est livré avec sa passerelle de communication, les câbles de raccordement de la passerelle et l'antenne de communication sur réseau LoRa. L'ensemble est livré dans un emballage en cartonCe produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Compatible avec PowerLogic HeatTag, PowerLogic PowerTag, ComPacT NSX OF/SD

Prismaset active g

Spécificités techniques

Élément de toiture / fond (boîtier / armoire de commande)

adapté aux plaques de sol

Oui

adapté aux plaques de toit

Oui

finition de la surface

revêtement par poudre

Matériau

acier

avec désaération

Non

adapté à la profondeur de boîtier

260 mm

adapté à la largeur de boîtier

300 mm

avec entrée de câble

Oui

numéro RAL

9003

Profondeur

195 mm

Hauteur

85 mm

Largeur

300 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Prismaset active g

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.